Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Spectagoggle comprennent des branches et une sangle élastique. Elles ont une monture noire en polycarbonate et une lentille miroir d'intérieur/extérieur ambre en polycarbonate. La lentille des lunettes a un revêtement antibuée, antistatique et résistant aux rayures.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
Doublure de mousseOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Couleur de montureNoir
Style de cadreTraditionnel
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleGris
Détectable par détecteur de métalNon
NormesCSA
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca