!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN PROT A/JNT ÉTANCH, CSA/MCEPS, PROT UV/ANTIBUÉE, LENTILLE TRANS/PARE-VAPEUR, MONT NYLON

LUN PROT A/JNT ÉTANCH, CSA/MCEPS, PROT UV/ANTIBUÉE, LENTILLE TRANS/PARE-VAPEUR, MONT NYLON

EDGE EYEWEAR

LUN PROT A/JNT ÉTANCH, CSA/MCEPS, PROT UV/ANTIBUÉE, LENTILLE TRANS/PARE-VAPEUR, MONT NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN PROT A/JNT ÉTANCH, CSA/MCEPS, PROT UV/ANTIBUÉE, LENTILLE TRANS/PARE-VAPEUR, MONT NYLON

LUN PROT A/JNT ÉTANCH, CSA/MCEPS, PROT UV/ANTIBUÉE, LENTILLE TRANS/PARE-VAPEUR, MONT NYLON

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPCXR411VSG
  • N° de modèle du manufacturier XR411VSG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Robson ont des lentilles transparentes pare-vapeur pour des performances anti-buée et comprennent un joint étanche de lentille pour empêcher la poussière et les débris d'entrer. Leurs montures en nylon noir comprennent des embouts de branches en TPR doux pour un ajustement confortable et sûr. Ces lunettes offrent une protection à 99.9 % contre les UVA, les UVB et les UVC, sont conformes aux normes CSA et sont conformes aux normes Military Ballistic MCEPS GL PD 1

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/MCEPS
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Robson
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande