!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, MIROIR OR/NR, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, MIROIR OR/NR, CSA, UV

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, MIROIR OR/NR, CSA, UV close
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
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, MIROIR OR/NR, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, MIROIR OR/NR, CSA, UV

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 60,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article PSPS2590S
  • N° de modèle du manufacturier S2590S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection en polycarbonate sans monture de Ztek avec protection de 99 % UVA/B/C ont une monture enveloppante de couleur miroir doré. Dotées de verres antirayures approuvés par la CSA, ces lunettes d’extérieur ont une branche noire à bout droit, une plaquette nasale intégrée et des embouts de branches en caoutchouc antidérapants.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleMiroir ambre
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieZtek
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Droit
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)