!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, NR/TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA-2015

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, NR/TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA-2015

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, NR/TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA-2015 close
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
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, NR/TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA-2015

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, NR/TRSP, PC, ANTIRAYURES, PC, CSA-2015

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.47 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS2510S
  • N° de modèle du manufacturier S2510S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181811
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.056 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection sans monture de Ztek avec protection UV de 99 % ont une monture enveloppante en polycarbonate noir/transparent. Dotées de lentilles transparentes antirayures en polycarbonate, homologuées CSA, ces lunettes légères à usage général ont des branches en polycarbonate transparent et des embouts de branches en caoutchouc souple et antidérapant.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieZtek
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Noir/transparent
  • Type de cadre Sans cadre
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)