!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROT UV, LENTILLE CL, PC

LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROT UV, LENTILLE CL, PC

UVEX

LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROT UV, LENTILLE CL, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
This product is no longer available online.
LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROT UV, LENTILLE CL, PC

LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROT UV, LENTILLE CL, PC

UVEX

Clearance Price :
$4.95 / CHAQUE

Your Price : 20,42 $ / CHAQUE

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # UVXS3850
  • Mfr. Model # S3850
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.16 lbs

Product Details

Ces lunettes de sécurité Avatar par-dessus les lunettes sont dotées d'une conception unisexe à demi-monture et sont approuvées CSA/ANSI. Elles sont de coupe universelle et comprennent une monture noire avec des branches flexibles droites et des coussins nasaux et une lentille transparente en polycarbonate résistante aux rayures, antireflet et offrant une protection UV de 0.999.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasDroit
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreOTG
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleRevêtement anti-reflets, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate, élastomères thermoplastiques
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Avatar
  • Détectable avec rayons X Non
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list