!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, CAOUTCHOUC/POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, AMBRE, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, CAOUTCHOUC/POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, AMBRE, CSA, UV

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, CAOUTCHOUC/POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, AMBRE, CSA, UV close
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
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, CAOUTCHOUC/POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, AMBRE, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, CAOUTCHOUC/POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, AMBRE, CSA, UV

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.33 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS2530S
  • N° de modèle du manufacturier S2530S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection sans monture Ztek avec 99 % de protection UVA/B/C ont une monture enveloppante en caoutchouc de couleur ambre. Dotées de lentilles en polycarbonate antirayures homologuées CSA, ces lunettes d’intérieur ont un pont intégré et des embouts de branches en caoutchouc antidérapants.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasAmbre
  • Couleur de montureAmbre
  • Type de cadreSans cadre
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Caoutchouc
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Ambre
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Ztek
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)