Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Visitor de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection UV de 99 % ont une monture ambrée qui recouvre la lentille. Dotées de lentilles ambrées antirayures et d’une charnière à ressort, ces lunettes unisexes ont des branches en spatule mesurant 117 millimètres, 145⅜ millimètres d’une branche à l’autre et peuvent être utilisées entre -5 et 110°C.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureAmbre
Style de cadreOTG
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Longueur du bras réglableNon
Couleur du brasAmbre
Type d'embout du brasSpatula
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleAmbre
Détectable par détecteur de métalNon
SérieCondor Visitor
Largeur de branche à branche145-3/8 mm
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 36,12 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: