!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECT UV, LENTILLE SCT FAIBLE IR, PC

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECT UV, LENTILLE SCT FAIBLE IR, PC

UVEX

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECT UV, LENTILLE SCT FAIBLE IR, PC close
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
LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECT UV, LENTILLE SCT FAIBLE IR, PC

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECT UV, LENTILLE SCT FAIBLE IR, PC

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.80 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS2505
  • N° de modèle du manufacturier S2505
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 854
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Ultraspec OTG 2001 sont dotées d'un design léger, par-dessus les lunettes pour s'adapter à la plupart des lunettes de prescription. Elles sont dotés de lentilles grises en polycarbonate SCT à faible infrarouge avec un revêtement ultra-dura résistant aux rayures et offrant une protection contre les UV. Leurs branches rembourrées Duoflex offrent un confort tout au long de la journée. Ces lunettes sont conformes aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleSCT faible IR
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieAstro OTG 3001
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Couleur de monture Noir/bleu
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Oui