Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de lunettes de sécurité à loupe est dotée d'une lentille monobloc enveloppante sans monture pour une vue dégagée. Ces lunettes de taille universelle ont une force de +2,50 dioptries. La lentille transparente en polycarbonate filtre 99,9 % des rayons UV nocifs et possède un revêtement résistant aux rayures. Les manchons de tempe antidérapants sont encochés à l'extrémité pour accepter un cordon de rupture à clipser. Ces lunettes de sécurité sont détectables aux rayons
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Type d'embout du brasHybride
Force de dioptrie2,5
Couleur de montureTransparent/noir
Style de cadreEnveloppant
Sans revêtement des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
SérieBEARKAT
Détectable avec rayons XOui
Couleur du brasTransparent, noir
Protection diélectriqueOui
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Matériau de lentillePolycarbonate
NormesCSA/ANSI
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: