!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, UNIVERSEL, CSA/ANSI, MIROIR GRIS/ARGENT, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, UNIVERSEL, CSA/ANSI, MIROIR GRIS/ARGENT, PC

PYRAMEX

LUNETTES SÉCURITÉ, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, UNIVERSEL, CSA/ANSI, MIROIR GRIS/ARGENT, PC close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, UNIVERSEL, CSA/ANSI, MIROIR GRIS/ARGENT, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, UNIVERSEL, CSA/ANSI, MIROIR GRIS/ARGENT, PC

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.66 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS5870S
  • N° de modèle du manufacturier S5870S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux au travail avec ces lunettes de sécurité à ajustement universel. Le cadre en polycarbonate gris est confortablement léger. La lentille en polycarbonate miroir argenté réduit l'éblouissement et est traitée pour résister aux rayures et vous protéger de 99 % des rayons UV. L'embout nasal est confortablement flexible et aéré. Elles sont classées CSA et ANSI pour répondre aux exigences de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de montureGris
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleArgent réfléchissant
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieItek
  • Largeur de branche à branche160 mm
  • Doublure de mousseNon
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Genre Unisexe
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes MECPS
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)