!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC DOMINATOR DETECT RAYONS X, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV, GRIS MÉTALLISE/TRANSPARENT, PC

LUNETTES SEC DOMINATOR DETECT RAYONS X, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV, GRIS MÉTALLISE/TRANSPARENT, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SEC DOMINATOR DETECT RAYONS X, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV, GRIS MÉTALLISE/TRANSPARENT, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC DOMINATOR DETECT RAYONS X, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV, GRIS MÉTALLISE/TRANSPARENT, PC

LUNETTES SEC DOMINATOR DETECT RAYONS X, ANTI-BUÉE/PROTECTION UV, GRIS MÉTALLISE/TRANSPARENT, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.20 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFDM1310PF
  • N° de modèle du manufacturier DM1310PF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Les lunettes de sécurité Dominator sont unisexes, avec une protection UV de 99.9 % et des lentilles en polycarbonate transparentes et anti-buée. Elles ont du caoutchouc thermoplastique, des branches à noyau et sont détectables aux rayons X. Les cadres sont en polycarbonate gris métallisé (gunmetal) dans un style demi-monture.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasGris
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieDM3
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU3-7
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande