!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC DETECTABLES RAYONS-X, CSA, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TRANSPARENT, PC

LUNETTES SEC DETECTABLES RAYONS-X, CSA, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TRANSPARENT, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SEC DETECTABLES RAYONS-X, CSA, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TRANSPARENT, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC DETECTABLES RAYONS-X, CSA, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TRANSPARENT, PC

LUNETTES SEC DETECTABLES RAYONS-X, CSA, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TRANSPARENT, PC

MCR SAFETY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFCL410
  • N° de modèle du manufacturier CL410
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité transparentes unisexes sont détectables aux rayonsXet répondent aux normes CSA. Il s'agit d'un style traditionnel à demi-monture, et les verres ont un revêtement résistant aux rayures. Ces lunettes sont en polycarbonate, avec des branches de style baïonnette. Elles offrent une protection anti-UV. Taille unique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Type d'embout du brasHybride
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieCL4
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU3-7
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires