!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON/PC/TPR, REVÊTEMENT DUR DURAMASS, NOIR/GRIS, UV, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON/PC/TPR, REVÊTEMENT DUR DURAMASS, NOIR/GRIS, UV, M

MCR SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON/PC/TPR, REVÊTEMENT DUR DURAMASS, NOIR/GRIS, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON/PC/TPR, REVÊTEMENT DUR DURAMASS, NOIR/GRIS, UV, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON/PC/TPR, REVÊTEMENT DUR DURAMASS, NOIR/GRIS, UV, M

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,11 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 85,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFKD512
  • N° de modèle du manufacturier KD512
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.112 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Klondike KD5 à demi-monture ventilée de taille moyenne avec protection UV de 99,9 % ont une monture traditionnelle en nylon noir avec charnière à cliquet. Dotées de lentilles en polycarbonate Duramass gris à revêtement dur antirayures, homologuées CSA, ces lunettes ont des branches réglables en nylon avec des embouts spatule à cliquet à cinq positions et un pont en caoutchouc thermoplastique souple co-injecté avec protège-sourcils.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasSpatula
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieKD5
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande