!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MÉTAL/PC, ANTIRAYURES, NICKEL BROSSÉ/TRSP, COURBURE BASE 9¾, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, MÉTAL/PC, ANTIRAYURES, NICKEL BROSSÉ/TRSP, COURBURE BASE 9¾, CSA, UV, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, MÉTAL/PC, ANTIRAYURES, NICKEL BROSSÉ/TRSP, COURBURE BASE 9¾, CSA, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, MÉTAL/PC, ANTIRAYURES, NICKEL BROSSÉ/TRSP, COURBURE BASE 9¾, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, MÉTAL/PC, ANTIRAYURES, NICKEL BROSSÉ/TRSP, COURBURE BASE 9¾, CSA, UV, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSGM1810S
  • N° de modèle du manufacturier SGM1810S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Venture II medium avec 99 % de protection UVA/B/C ont une monture en métal brossé nickel. Dotées de lentilles en polycarbonate transparent antirayures à courbure de base 9¾, homologuées CSAZ94.3-2007. Les lunettes unisexes à usage général pour détecteurs de métaux ont des branches à ressort.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseMétal
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Nickel brossé
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Venture II
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande