!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA, GRIS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA, GRIS, PC

DENTEC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA, GRIS, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA, GRIS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA, GRIS, PC

DENTEC

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 2,40 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 22 = 52,80 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être acheté en quantités de 22 ou plus et en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # DEN93102
  • Mfr. Model # 12E93102
  • UNSPSC #
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.0 lbs

Product Details

Gardez vos yeux en sécurité au travail avec ces lunettes de sécurité. Ces dernières sont dotées de verres gris et répondent aux exigences de la CSA.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasCaoutchouc
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieCeeTec
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Oui
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA
  • Doublure de mousse Non

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list