!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, LENTILLE CLAIRE, PC

LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, LENTILLE CLAIRE, PC

UVEX

LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, LENTILLE CLAIRE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, LENTILLE CLAIRE, PC

LUNETTES SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION UV, LENTILLE CLAIRE, PC

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS0300
  • N° de modèle du manufacturier S0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Ultraspec OTG 2000 sont dotées d'une conception enveloppante légère pour une sécurité élevée contre les chocs et sont approuvées CSA/ANSI. Elles sont de coupe standard et comprennent une monture transparente avec des branches de style spatule et une lentille transparente ultra dure en polycarbonate à revêtement dur qui résiste aux rayures et offre une protection contre les rayons UV.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseS.O.
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieUVEX Ultra-spec 2000
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande