!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPEUR DE SÉC. SECUMAX EASYSAFE STYLE CROCHET,PNT DE PRÇG,DÉCOUPEUR DE RUBAN,LONG. TOT DE 8¼ PO.

COUPEUR DE SÉC. SECUMAX EASYSAFE STYLE CROCHET,PNT DE PRÇG,DÉCOUPEUR DE RUBAN,LONG. TOT DE 8¼ PO.

MARTOR

COUPEUR DE SÉC. SECUMAX EASYSAFE STYLE CROCHET,PNT DE PRÇG,DÉCOUPEUR DE RUBAN,LONG. TOT DE 8¼ PO. close
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
COUPEUR DE SÉC. SECUMAX EASYSAFE STYLE CROCHET,PNT DE PRÇG,DÉCOUPEUR DE RUBAN,LONG. TOT DE 8¼ PO.

COUPEUR DE SÉC. SECUMAX EASYSAFE STYLE CROCHET,PNT DE PRÇG,DÉCOUPEUR DE RUBAN,LONG. TOT DE 8¼ PO.

MARTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.33 / CHAQUE
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
  • N° article MTA121001
  • N° de modèle du manufacturier 121001.02
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111504
  • PAGE DU CATALOGUE # 336
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce couteau de sécurité EASYSAFE est doté d'une tête de coupe brevetée et d'une pointe de perçage. Il est doté d'une découpeuse de ruban intégrée et d'une lame de 0,3 mm. La tête de coupe amovible peut être remplacée lorsque la lame est usée. (45,60) Elle est conçue pour couper du carton, emballer, étirer, film rétractable, bandes de cerclage en plastique, ruban adhésif et textiles.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau à lame de 0,30 mm
  • ApplicationPour découper carton, emballage, papier d'aluminium, bande adhésive de cerclage en plastique, fil de coton, molleton, ruban et tissu
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Longueur hors tout8-1/8 po
  • Antimicrobien(ne) Non antimicrobien
  • Matériau de lame Acier inoxydable
  • Nb de lames incluses 1
  • Normes Gs - Certificat S60108554
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)