!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL DE FLARAGE, MANUEL, 45 ° , 3/16/2022.¼/2022.5/16/2022.3/8/2022, TUYAU DE +½ PO

OUTIL DE FLARAGE, MANUEL, 45 ° , 3/16/2022.¼/2022.5/16/2022.3/8/2022, TUYAU DE +½ PO

RIDGID

OUTIL DE FLARAGE, MANUEL, 45 ° , 3/16/2022.¼/2022.5/16/2022.3/8/2022, TUYAU DE +½ PO close
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
OUTIL DE FLARAGE, MANUEL, 45 ° , 3/16/2022.¼/2022.5/16/2022.3/8/2022, TUYAU DE +½ PO

OUTIL DE FLARAGE, MANUEL, 45 ° , 3/16/2022.¼/2022.5/16/2022.3/8/2022, TUYAU DE +½ PO

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.40 / CHAQUE
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
  • N° article RDG23337
  • N° de modèle du manufacturier 23337
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1714
  • Poids à l’expédition 3.88 lb

Informations sur le produit

Évaseur à 45° manuel à utiliser avec tubes 3/16 po, ¼ po, 5/16 po, 3/8 pouce et ½ po. Idéal avec tuyaux en cuivre doux, laiton, aluminium et acier doux. Évaseur livré avec adaptateurs pour évasement double.

Spécifications techniques

  • ArticleSAE Flare
  • Matériau de tuyauAluminium, laiton, acier doux, cuivre mou
  • Type de produitSAE Flare
  • Taille de tuyau 1/2 po, 1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Application Aluminium, laiton, pour la production de torches à 45 degrés dans le cuivre doux, tubulure en acier doux