!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEMENT A ROULEAUX, ACIER, ARGENT, PR

ROULEMENT A ROULEAUX, ACIER, ARGENT, PR

PRIME-LINE

ROULEMENT A ROULEAUX, ACIER, ARGENT, PR close
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
ROULEMENT A ROULEAUX, ACIER, ARGENT, PR

ROULEMENT A ROULEAUX, ACIER, ARGENT, PR

PRIME-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.33 / PAIRE
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
  • N° article WWG54DT01
  • N° de modèle du manufacturier GD 52212
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.755 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulement à rouleaux
  • CouleurArgent
  • Longueur d'arbre4-3/8 po
  • Hauteur (po)1 13/16 po
  • Profondeur (po)1 13/16 po
  • Diamètre de roue1 3/4 po
  • Largeur/diamètre de rouleau (po)Aucun rouleau
  • Taille de trou de montage (po)15/32 po
  • Nb de roues1
  • QuincaillerieNon compris
  • À utiliser avecPorte de garage sectionnelle
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Longueur (po) 4 1/8 po
  • Largeur (po) 1 13/16 po
  • Diamètre extérieur 1 7/8 po
  • Taille de roue max. (po) 1 7/8 po
  • Fixation Surface
  • Roulements Acier
  • Construction Acier
  • Exigence(s) Matériel
  • Quantité par paquet 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)