!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 3W

LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 3W

LUMAPRO

LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 3W close
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
LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 3W

LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 300LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 300LM, 3W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YK80
  • N° de modèle du manufacturier 52YK80
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de poche rechargeable est fabriquée en plastique. Elle comprend également deux crochets et un adaptateur. Elle est également conforme aux normes cETLus. Elle est équipée de batteries lithium-ion de 3W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à main rechargeable
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale300 lm
  • Inclut une lumière ultravioletteNon
  • Type de montageCrochet, aimant
  • Longueur hors tout15 po
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Indice IPIP41
  • Niveaux de luminosité300 lm
  • Matériau de boîtierPlastique
  • NormescETLus
  • Source d'alimentation Batterie
  • Puissance de l'ampoule 3 W
  • Nombre de niveaux de luminosité 1
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Comprend (2) Crochets, adaptateur
  • Pliable Non
  • Comprend les batteries Oui
  • Rechargeable Oui
  • Style de poignée Droit
  • Matériau de lentille Polycarbonate