Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes de construction Ultimate noires de pointure 8 pour hommes sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec une doublure en toile de coton. Elles sont antidérapantes, résistantes aux coupes de scie circulaire, à l'huile, à la chaleur et conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes résistantes aux chocs électriques de 18 kV ont une hauteur de 15 pouces, une plaque/un bout en acier, une largeur D et un éperon. Elles conviennent à une utilisation en foresterie.
Spécifications techniques
ArticleBotte de construction
Type de boutAcier
Taille8
IsolationNon
HydrofugeOui
NormesEmbout et plaque d'acier CSA Z195-09/ASTM F2413-11 qualité 1, CSA Omega - ESR 18 kV, Protection contre les coupures à la tronçonneuse qualité 2, EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2004, SB/PE/HRO/FO/SRA
Largeur de chaussureD
CouleurNoir, bleu
Hauteur15 po
Matériau de semelle intercalaireAcier
RésistanceCiment, huile, produits chimiques, agents de glissement, contact jusqu'à 300 Degrees C, résistance aux coupes à la scie
Forme d'emboutRond
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
GenreHomme
Motif de semelleReliefs
Protège-piedAucun
Hauteur de botte15 po
n° de styleVW88
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieureNBR
Matériau de tigeAcier
Matériau de tigeCaoutchouc nitrile-butadiène
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca