!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES DE MINEUR, 5, CAOUTCHOUC/TOILE/BOUT ACIER, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES DE MINEUR, 5, CAOUTCHOUC/TOILE/BOUT ACIER, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

BOTTES DE MINEUR, 5, CAOUTCHOUC/TOILE/BOUT ACIER, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES close
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
BOTTES DE MINEUR, 5, CAOUTCHOUC/TOILE/BOUT ACIER, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES DE MINEUR, 5, CAOUTCHOUC/TOILE/BOUT ACIER, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $251.47 / CHAQUE
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
  • N° article ALMVW49050
  • N° de modèle du manufacturier VW49-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.53 lb

Informations sur le produit

Ces hautes bottes de mineur pour homme de pointure 5. Mélange de caoutchouc styrène butadiène/naturel, doublure en toile de coton. Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ajustées à semelle intérieure orthopédique ont une résistance aux chocs électriques de 18kV. Hauteur 14 po, bout/une plaque en acier et semelle à crampons à coussin d'air avec une protection du métatarse.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes Miner 49er
  • Taille5
  • Motif de semelleReliefs
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • NormesCSAM-ASTM Mt-5, CSA Z195-14, ASTM F2413-11, CSA Omega - Résistance aux chocs électriques 18 kV, EN ISO 20345:2011, ASNZS 2210.3.2009, indice de flexibilité 305000
  • n° de styleVW49
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur14 po
  • RésistanceAbrasion, produits chimiques, chaleur, huile, dérapage
  • Matériau de tigeCaoutchouc
  • Type de bout Acier
  • Matériau de la chaussure Coton, NBR, caoutchouc, SBR mélangé NR
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Hauteur de botte 14 po
  • Conforme aux normes ASTM Danger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75)
  • Couleur Noir, jaune
  • Pour traction extérieure Oui
  • Matériau de semelle extérieure NBR
  • Matériau de tige Acier
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)