Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces hautes bottes de mineur pour homme sont de pointure 15. Mélange de caoutchouc butadiène-styrène/naturel avec doublure en toile de coton. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ajustées à semelle intérieure orthopédique ont une résistance aux chocs électriques de 18kV, une hauteur de 14 pouces, un bout/une plaque en acier et une semelle à crampons à coussin d'air avec une protection
Spécifications techniques
ArticleBottes Miner 49er
Taille15
Motif de semelleReliefs
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
NormesCSAM-ASTM Mt-5, CSA Z195-14, ASTM F2413-11, CSA Omega - Résistance aux chocs électriques 18 kV, EN ISO 20345:2011, ASNZS 2210.3.2009, indice de flexibilité 305000
n° de styleVW49
Pour traction extérieureOui
Matériau de semelle extérieureNBR
Matériau de tigeAcier
Type de boutAcier
Matériau de la chaussureCoton, NBR, caoutchouc, SBR mélangé NR
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Hauteur de botte14 po
Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75)