!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES DE MINEUR, 6, CAOUTCHOUC/TOILE, CSA/ASTM, 16 PO H, RÉSISTANT PRODUIT CHIMIQUE/GLISSEMENT

BOTTES DE MINEUR, 6, CAOUTCHOUC/TOILE, CSA/ASTM, 16 PO H, RÉSISTANT PRODUIT CHIMIQUE/GLISSEMENT

VIKING

BOTTES DE MINEUR, 6, CAOUTCHOUC/TOILE, CSA/ASTM, 16 PO H, RÉSISTANT PRODUIT CHIMIQUE/GLISSEMENT close
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
BOTTES DE MINEUR, 6, CAOUTCHOUC/TOILE, CSA/ASTM, 16 PO H, RÉSISTANT PRODUIT CHIMIQUE/GLISSEMENT

BOTTES DE MINEUR, 6, CAOUTCHOUC/TOILE, CSA/ASTM, 16 PO H, RÉSISTANT PRODUIT CHIMIQUE/GLISSEMENT

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $251.99 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW49T6
  • N° de modèle du manufacturier VW49T-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ces hautes bottes de mineur de pointure 6 sont fabriquées à partir d'un mélange de caoutchouc butadiène-styrène et naturel et possèdent une doublure en toile de coton. Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile, au glissement et à la chaleur et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes résistantes aux chocs électriques de 18 kV ont une hauteur de 16 pouces, un bout/une plaque en acier et une semelle à crampons NBR à coussin d'air avec protège-pied/cheville/tendon

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussureCaoutchouc nitrile-butadiène
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • IsolationNon
  • Style du protège-piedInterne
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Non
  • Couleur de la semelle intérieureNoir
  • Hauteur de botte16 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Conforme aux normes ASTMProtecteur métatarsien (MT 75)
  • n° de styleVW49T
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur16 po
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • RésistanceRésistance aux produits chimiques, aux huiles, à l'abrasion et au glissement
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Construction, Demolition, Excavation, Masonry, Mining
  • Taille 6
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Oui
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur standard
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Non
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Normes Embout et plaque en acier CSA Z195-09/ASTM F2413-11 de qualité 1 : ESR 18 kV : protection métatarsienne MT/75
  • Norme de chassure CSA Embout protecteur catégorie 1
  • Largeur de chaussure E
  • Couleur Noir, jaune
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)