!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES HOMME, 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES HOMME, 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

BOTTES HOMME, 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES close
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
BOTTES HOMME, 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES HOMME, 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 14 PO H, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.10 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW42-6
  • N° de modèle du manufacturier VW42-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ces bottes MET Guard noires/jaunes pour homme de pointure 6. Mélange de caoutchouc styrène butadiène/naturel, doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux chocs électriques de 18kV, une hauteur de 14 pouces plus un bord en nylon de 2 pouces, un bout et une plaque en acier ainsi qu'une semelle à crampons en NBR à coussin d'air avec protection du métatarse.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussureCaoutchouc
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • IsolationNon
  • Style du protège-piedInterne
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Non
  • Couleur de la semelle intérieureNoir
  • Hauteur de botte14 po
  • Fermeture de la chaussurePull-On with Drawstring
  • Conforme aux normes ASTMProtecteur métatarsien (MT 75)
  • n° de styleVW42
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • RésistanceRésistant aux produits chimiques
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Construction, Forestry, Masonry, Mining
  • Taille 6
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Oui
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur standard
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Normes Embout et plaque d'acier CSA Z195-09/ASTM F2413-11 qualité 1, Protection métatarsienne MT/75
  • Norme de chassure CSA Embout protecteur catégorie 1
  • Largeur de chaussure D
  • Couleur Noir, jaune
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)