Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Bottes MET Guard noires/jaunes pour homme de pointure 12 en mélange de caoutchouc butadiène-styrène et naturel avec doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux chocs électriques de 18 kV, une hauteur de 14 pouces plus un bord en nylon de 2 pouces, un bout et une plaque en acier ainsi qu'une semelle à crampons en NBR à coussin d'air avec protection du métatarse.
Spécifications techniques
ArticleBotte de caoutchouc
Type de boutAcier
GenreUnisexe
Matériau de la chaussureCaoutchouc
Construction de l'intersemelleAcier rigide
IsolationNon
Style du protège-piedInterne
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Non
Couleur de la semelle intérieureNoir
Hauteur de botte14 po
Fermeture de la chaussurePull-On with Drawstring
Conforme aux normes ASTMProtecteur métatarsien (MT 75)
n° de styleVW42
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Chaussure comprend un cambrionOui
Hauteur15 po
Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
RésistanceRésistant aux produits chimiques
Forme d'emboutRond
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
Application des chaussuresConstruction, Forestry, Masonry, Mining
Taille12
Motif de semelleReliefs
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Protège-piedOui
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard