Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes pour hommes, noir/jaune, pointure 8, sont en oarprène. Elles sont imperméables, résistantes aux acides, à l'huile, aux chocs électriques et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes à enfiler ont des embouts/une plaque en acier, une semelle à chevrons résistante à l'huile, de 4¼ po de largeur, de 16 po de hauteur, un talon de ½ po, une semelle intérieure amovible en polyuréthane et un talon à 90 °.
Spécifications techniques
ArticleBotte
Type de boutAcier
GenreHomme
Matériau de la chaussureGelFlex, oarprène
Construction de l'intersemelleFlexible
IsolationNon
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1/2 po
NormesCSA, ASTM
Norme de chassure CSACSA
Couleur de chaussure prédominanteNoir, jaune
Chaussure comprend un cambrionOui
Matériau de semelle intercalaireGelFlex
RésistanceAcide, choc électrique, huile
Matériau de tigeOarprène
Modèle de bottes en caoutchoucGenou avec bandes coupantes
Application des chaussuresAgriculture, produits chimiques, construction, transformation des aliments, fabrication, industrie pétrochimique, services publics
Taille8
Motif de semelleChevrons
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Hauteur de botte16 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH)
n° de style9699
CouleurNoir, jaune
Hauteur16 po
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
Matériau de tigeAcier
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca