!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BT TRAV,GEN/HOMME/EMB AC,NR/OR,TLE 8/13 1/2 PO H/LARGEUR M,AC/CTCHC NATUREL

BT TRAV,GEN/HOMME/EMB AC,NR/OR,TLE 8/13 1/2 PO H/LARGEUR M,AC/CTCHC NATUREL

STC

BT TRAV,GEN/HOMME/EMB AC,NR/OR,TLE 8/13 1/2 PO H/LARGEUR M,AC/CTCHC NATUREL close
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
BT TRAV,GEN/HOMME/EMB AC,NR/OR,TLE 8/13 1/2 PO H/LARGEUR M,AC/CTCHC NATUREL

BT TRAV,GEN/HOMME/EMB AC,NR/OR,TLE 8/13 1/2 PO H/LARGEUR M,AC/CTCHC NATUREL

STC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.60 / PAIRE
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
  • N° article REIS24000-17-080
  • N° de modèle du manufacturier S24000-17-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail pour homme sont de pointure huit, 13 1/2 pouces de hauteur jusqu'au genou et de largeur M. Ces bottes oranges et noires à embout en acier ont une semelle extérieure en caoutchouc naturel et un motif de semelle à crampons. Ces bottes imperméables ont une protection métatarsienne interne et une partie supérieure en caoutchouc. Approuvées CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • Type de boutAcier
  • Taille8
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Protège-piedInterne
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte13 1/2 po
  • n° de styleS24000-17
  • CouleurNoir, orange
  • Hauteur13 1/2 po
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Genre Homme
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Non
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Normes CSA Omega
  • Couleur de chaussure prédominante Orange
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Résistance Abrasion, acide, huile, dérapage
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)