!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES HOMME, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/PUR, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 15 PO H, POUR LA CONSTRUCTION

BOTTES HOMME, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/PUR, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 15 PO H, POUR LA CONSTRUCTION

BAFFIN

BOTTES HOMME, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/PUR, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 15 PO H, POUR LA CONSTRUCTION close
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
BOTTES HOMME, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/PUR, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 15 PO H, POUR LA CONSTRUCTION

BOTTES HOMME, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/PUR, NOIR/JAUNE, CSA/ASTM, 15 PO H, POUR LA CONSTRUCTION

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $358.85 / PAIRE
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
  • N° article VMDCOMF-MM08
  • N° de modèle du manufacturier COMF-MM05
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.44 lb

Informations sur le produit

Ces bottes pour hommes, noir/jaune, pointure 8, sont en caoutchouc. Elles sont imperméables, résistantes aux acides et aux huiles et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes à enfiler, de 15 pouces de hauteur, ont des embouts d'acier, de largeur G, une semelle à crampons, un talon de ½ pouce et une semelle intérieure en polyuréthane. Elles conviennent à la transformation des aliments, à la chimie, à la construction, à l'agriculture et aux mines.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • Taille8
  • Motif de semelleReliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Protège-piedInterne
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte12 1/4 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH)
  • n° de styleCOMF-MM09
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Type d'isolationThermaplush
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigeAcier
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Genre Pour hommes
  • Matériau de la chaussure Caoutchouc
  • Construction de l'intersemelle Flexible
  • Isolation Oui
  • Style du protège-pied Interne
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Normes CSA, ASTM
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Couleur Noir, vert, jaune
  • Hauteur 12 1/4 po
  • Matériau de semelle intercalaire Caoutchouc
  • Résistance Acide, huile
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)