Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes noires Chore pour homme de pointure 7 sont fabriquées en néoprène avec une doublure en polaire. Elles sont résistantes à la perforation, à l'huile, aux chocs électriques, non métalliques et imperméables et répondent aux normes CSA de classe 1. Les bottes isolées ont un bout en composite, une semelle intérieure entièrement matelassée, un talon à 90°, un enfilage facile, une hauteur de 16 pouces et une largeur W.
Spécifications techniques
ArticleBotte
GenreHomme
Matériau de la chaussureMolleton, néoprène, caoutchouc Vibram
Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
HydrofugeOui
Hauteur de botte16 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Norme de chassure CSACSA catégorie 1
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Chaussure comprend un cambrionOui
Type d'isolationNéoprène
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc Vibram
Matériau de tigeComposite
Matériau de tigeNéoprène, molleton
Type de boutComposite
Taille7
Motif de semelleReliefs
IsolationOui
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueOui
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1 po ou plus
NormesCSA qualité 1, ESR
n° de styleCMX-000
CouleurNoir
Hauteur16 po
Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
RésistanceChoc électrique, perforation
Forme d'emboutRond
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca