!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BT TRAV,HOMME/EMB CMPSTS/GEN/ISOLÉES/IMPERM,OR,TL 5/L MOY/15 PO H,CTCHC/PU/4GRIP

BT TRAV,HOMME/EMB CMPSTS/GEN/ISOLÉES/IMPERM,OR,TL 5/L MOY/15 PO H,CTCHC/PU/4GRIP

STC

BT TRAV,HOMME/EMB CMPSTS/GEN/ISOLÉES/IMPERM,OR,TL 5/L MOY/15 PO H,CTCHC/PU/4GRIP close
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
BT TRAV,HOMME/EMB CMPSTS/GEN/ISOLÉES/IMPERM,OR,TL 5/L MOY/15 PO H,CTCHC/PU/4GRIP

BT TRAV,HOMME/EMB CMPSTS/GEN/ISOLÉES/IMPERM,OR,TL 5/L MOY/15 PO H,CTCHC/PU/4GRIP

STC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $253.76 / PAIRE
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
  • N° article SHOS41540-17-050
  • N° de modèle du manufacturier S41540-17-050
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail oranges sont à embout composite, isolées et imperméables. Ces bottes pour homme de largeur moyenne sont de pointure cinq, 15 pouces de haut jusqu'au genou avec une protection métatarsienne interne et un motif de semelle à crampons. Ces bottes ont une tige en composite. La semelle extérieure est en caoutchouc naturel 4GRIP pour une protection antidérapante et la semelle intermédiaire est en caoutchouc polyuréthane à double densité. Conforme aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • Type de boutComposite
  • Taille5
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Protège-piedInterne
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte15 po
  • n° de styleS41540-17
  • Couleur de chaussure prédominanteOrange
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationPolyuréthane
  • Matériau de semelle extérieurePolyuréthane
  • Matériau de tigeComposite
  • Matériau de tigePolyuréthane
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Genre Pour hommes
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Normes CSA Omega
  • Largeur de chaussure M
  • Couleur Orange
  • Hauteur 15 po
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Résistance Abrasion, acide, déchirure, fumier, huile, dérapage
  • Forme d'embout Rond
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)