!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES TRAVAIL SEC, P/HOMME/EMBOUT ACIER, VERT/NOIR, POINTURE 14, CAOUTCHOUC NITRILE/ACIER TORSION

BOTTES TRAVAIL SEC, P/HOMME/EMBOUT ACIER, VERT/NOIR, POINTURE 14, CAOUTCHOUC NITRILE/ACIER TORSION

VIKING

BOTTES TRAVAIL SEC, P/HOMME/EMBOUT ACIER, VERT/NOIR, POINTURE 14, CAOUTCHOUC NITRILE/ACIER TORSION close
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
BOTTES TRAVAIL SEC, P/HOMME/EMBOUT ACIER, VERT/NOIR, POINTURE 14, CAOUTCHOUC NITRILE/ACIER TORSION

BOTTES TRAVAIL SEC, P/HOMME/EMBOUT ACIER, VERT/NOIR, POINTURE 14, CAOUTCHOUC NITRILE/ACIER TORSION

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.05 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW8-3-14
  • N° de modèle du manufacturier VW8-3-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail de sécurité pour homme sont fabriquées en caoutchouc nitrile et ont un cambrion en acier de torsion. Ces bottes imperméables à embout d'acier sont de pointure 14 et ont un motif de semelle autonettoyant. Conforme aux normes CSA Z195-09/ASTM F2413-11 Classe 1 Plaque et embout en acier et CSA Omega - ESR 18 kV.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes Journeyman
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureCoton, caoutchouc, SBR mélangé NR
  • IsolationNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • HydrofugeOui
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH)
  • n° de styleVW8-3
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur15 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalaireAcier
  • RésistanceAbrasion, produits chimiques, chaleur, huile, dérapage
  • Matériau de tigeCaoutchouc
  • Type de bout Acier
  • Taille 14
  • Motif de semelle Reliefs
  • Protège-pied Aucun
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Hauteur de botte 15 1/2 po
  • Normes CSA Z195-09, ASTM F2413-11, CSA Omega - Résistant aux chocs électriques 18 kV
  • Norme de chassure CSA CSA Z195-14 catégorie 1, CSA Omega
  • Couleur NR, VRT
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure SBR mélangé NR
  • Matériau de tige Acier