!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BT TRAV,HOMME/GEN/IMPERM/ISOLÉES/EMB CMPSTS,OR,TLE 13/15 PO H/LARGEUR M,PU

BT TRAV,HOMME/GEN/IMPERM/ISOLÉES/EMB CMPSTS,OR,TLE 13/15 PO H/LARGEUR M,PU

STC

BT TRAV,HOMME/GEN/IMPERM/ISOLÉES/EMB CMPSTS,OR,TLE 13/15 PO H/LARGEUR M,PU close
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
BT TRAV,HOMME/GEN/IMPERM/ISOLÉES/EMB CMPSTS,OR,TLE 13/15 PO H/LARGEUR M,PU

BT TRAV,HOMME/GEN/IMPERM/ISOLÉES/EMB CMPSTS,OR,TLE 13/15 PO H/LARGEUR M,PU

STC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $234.30 / PAIRE
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
  • N° article REIS41540-17-130
  • N° de modèle du manufacturier S41540-17-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail faciles à enfiler pour homme sont de pointure 13, de 15 pouces de hauteur jusqu'au genou avec des bandes coupées et de largeur M. Ces bottes imperméables sont isolées et ont un matériau de semelle intercalaire, de tige et de semelle extérieure amovible en polyuréthane. Ces bottes oranges ont un motif de semelle à crampons de profondeur moyenne et une protection métatarsienne interne. Approuvées CSA

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • Type de boutComposite
  • Taille13
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Protège-piedInterne
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte15 po
  • n° de styleS41540-17
  • Couleur de chaussure prédominanteOrange
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationIsolation en polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieurePolyuréthane
  • Matériau de tigeComposite
  • Matériau de tigePolyuréthane
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Genre Pour hommes
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Normes CSA Omega
  • Largeur de chaussure M
  • Couleur Orange
  • Hauteur 15 po
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Résistance Abrasion, acide, déchirure, fumier, huile, dérapage
  • Forme d'embout Rond
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)