!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES HOMME, POINTURE 11, EMBOUT OARPRÈNE/PUR/ACIER, NR/JN, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLES

BOTTES HOMME, POINTURE 11, EMBOUT OARPRÈNE/PUR/ACIER, NR/JN, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLES

BAFFIN

BOTTES HOMME, POINTURE 11, EMBOUT OARPRÈNE/PUR/ACIER, NR/JN, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLES close
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
BOTTES HOMME, POINTURE 11, EMBOUT OARPRÈNE/PUR/ACIER, NR/JN, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLES

BOTTES HOMME, POINTURE 11, EMBOUT OARPRÈNE/PUR/ACIER, NR/JN, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLES

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.06 / PAIRE
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
  • N° article VMD9699-650-110
  • N° de modèle du manufacturier 9699-650-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.57 lb

Informations sur le produit

Ces bottes pour hommes, noir/jaune, pointure 11, sont en oarprène. Elles sont imperméables, résistantes aux acides, à l'huile, aux chocs électriques et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes à enfiler ont des embouts/une plaque en acier, une semelle à chevrons résistante à l'huile, de 4¼ po de largeur, de 16 po de hauteur, un talon de ½ po, une semelle intérieure amovible en polyuréthane et un talon à 90 °.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureGelFlex, oarprène
  • Construction de l'intersemelleFlexible
  • IsolationNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Oui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesCSA, ASTM
  • Norme de chassure CSACSA
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir, jaune
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Matériau de semelle intercalaireGelFlex
  • RésistanceAcide, choc électrique, huile
  • Matériau de tigeOarprène
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Agriculture, produits chimiques, construction, transformation des aliments, fabrication, industrie pétrochimique, services publics
  • Taille 11
  • Motif de semelle Chevrons
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de botte 16 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Conforme aux normes ASTM Danger électrique (EH)
  • n° de style 9699
  • Couleur Noir, jaune
  • Hauteur 16 po
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Acier
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)