!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES HOMMES, POINTURE 10, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, 18 KV, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

BOTTES HOMMES, POINTURE 10, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, 18 KV, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

VIKING

BOTTES HOMMES, POINTURE 10, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, 18 KV, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE close
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
BOTTES HOMMES, POINTURE 10, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, 18 KV, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

BOTTES HOMMES, POINTURE 10, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, 18 KV, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.26 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW53100
  • N° de modèle du manufacturier VW53-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.4 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail pour hommes de pointure 10 sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec une doublure en polyester. Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile, aux glissements et à la chaleur et sont conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux chocs électriques de 18 kV, une plaque/un bout en acier, une semelle à crampons autonettoyante, des soufflets en caoutchouc imperméable et un talon/pied renforcé. Conviennent à la forester

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussurePolyester, caoutchouc, mélange SBR et caoutchouc naturel
  • IsolationNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Hauteur de botte12 po
  • Fermeture de la chaussureLacets
  • Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH)
  • n° de styleVW53
  • CouleurNoir, orange
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieureSBR mélangé NR
  • Matériau de tigeAcier
  • Type de bout Acier
  • Taille 10
  • Motif de semelle Reliefs
  • Protège-pied Interne
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Normes CSA Z195-14, ASTM F2413-11, CSA Omega - Résistance aux chocs électriques 18 kV, dépasse l'indice de flexibilité 305000
  • Norme de chassure CSA CSA Z195-14 catégorie 1
  • Largeur de chaussure M
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 14 po
  • Matériau de semelle intercalaire Caoutchouc
  • Résistance Abrasion, produits chimiques, chaleur, huile, dérapage
  • Matériau de tige SBR mélangé NR