!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT INCLINBL ROTOMOULE,MOTRIS,1000LB

CHARIOT INCLINBL ROTOMOULE,MOTRIS,1000LB

RUBBERMAID

CHARIOT INCLINBL ROTOMOULE,MOTRIS,1000LB close
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
CHARIOT INCLINBL ROTOMOULE,MOTRIS,1000LB

CHARIOT INCLINBL ROTOMOULE,MOTRIS,1000LB

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,101.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB2173662
  • N° de modèle du manufacturier 2173662
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 140.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot inclinable rotomoulé
  • Capacité en verges cubes1 vg³
  • Longueur hors tout70-1/4 po
  • Hauteur hors tout42-1/4 po
  • Type de manche/poignéePoignée ergonomique
  • Configuration de la roulette/rouePivot
  • Type de rouletteStandard
  • Diamètre de roulette5 po
  • Type de roue montée sur essieuPneumatique
  • Diamètre de roue montée sur essieu10 po
  • ComprendPile, chargeur, (2) clés, (2) roues motrices, chariot inclinable de 1,0 vg³, roulette pivotante de 5 po, commande manuelle
  • Hauteur de contenant42 1/4 pi
  • Type de fixation de rouletteTige
  • Capacité en pi³ 1 vg³
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Largeur hors tout 33-1/4 po
  • Couleur Noir
  • Options de mobilité Motorisé
  • Espace de montage de la roulette/roue 2 roues
  • Sculpture/matériau de la roulette Polypropylène
  • Type de frein de roulette Frein à main
  • Matériau de la sculpture de la roue montée sur essieu Caoutchouc
  • Rails latéraux de renfort en acier inclus Sans rails latéraux de renfort
  • Fonctionnement silencieux Roues alimentées par pile
  • Hauteur de montage de la roulette 4 po