!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE ROTATION,0 - 190 DEG,ALESAGE 10 MM

TABLE ROTATION,0 - 190 DEG,ALESAGE 10 MM

SPEEDAIRE

TABLE ROTATION,0 - 190 DEG,ALESAGE 10 MM close
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
TABLE ROTATION,0 - 190 DEG,ALESAGE 10 MM

TABLE ROTATION,0 - 190 DEG,ALESAGE 10 MM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $798.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5YEP3
  • N° de modèle du manufacturier MSQB10A
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTable de rotation à haute précision
  • Angle de rotation (deg)0 à 190
  • Alésage10 mm
  • Taille d'orificeM5 x 0,8
  • Plage de température de service32 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau de boîtierAluminium anodisé
  • Longueur109,7 mm
  • Hauteur34 mm
  • Type Pignon et crémaillère
  • Couple (po-lb) 11,06 po-lb/102 lb/po²
  • Type de coussin Aucun
  • Pression max. 145 lb/po²
  • Type d'arbre Table en aluminium anodisé
  • Matériau de groupe propulseur Acier au carbone
  • Largeur 55,4 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .