!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

DAYTON

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO close
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
TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $586.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHC6
  • N° de modèle du manufacturier 4KHC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.6 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Taille d'orifice3/8 po
  • Boîtier de moteur56C
  • Plage de température-20 Degrees F - 280 Degrees F
  • Viscosité max.550 SSU
  • Longueur10-1/2 po
  • Hauteur5-5/8 po
  • Vanne de détenteOui
  • Matériau d'arbreAcier
  • HP avec débit libre3/4
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min3/4
  • HP à 25 lb/po²3/4
  • HP à 50 lb/po²1
  • HP à 75 lb/po²1
  • HP à 100 lb/po²1
  • HP à 125 lb/po²1-1/2
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min1-1/2
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min7 pi
  • Matériau de corps de pompe Fonte
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1.5
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Pression max. 125 lb/po²
  • Engrenage Cylindrique, acier
  • Largeur 5-5/8 po
  • Matériel de joint torique Viton
  • Diamètre d'arbre 0,63 po
  • Gal/min avec débit libre 7
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 7
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 6.9
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po² 6.8
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 6.7
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 6.5
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po² 6.1
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min 6.1
  • Hauteur d'aspiration 7,9 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)