!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TET POMPE ROT ENGR,3/8 PO,3/4 HP

TET POMPE ROT ENGR,3/8 PO,3/4 HP

DAYTON

TET POMPE ROT ENGR,3/8 PO,3/4 HP close
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
TET POMPE ROT ENGR,3/8 PO,3/4 HP

TET POMPE ROT ENGR,3/8 PO,3/4 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $815.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHC1
  • N° de modèle du manufacturier 4KHC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.2 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Taille d'orifice3/8 po
  • Boîtier de moteur56C
  • Plage de température-20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max.550 SSU
  • Largeur5-5/8 po
  • Matériel de joint toriqueBuna N
  • Diamètre d'arbre0,63 po
  • Gal/min avec débit libre7
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min7
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po²6.9
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²6.8
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po²6.7
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²6.5
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po²6.1
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min6.1
  • Hauteur d'aspiration7,9 pi
  • Matériau de corps de pompe Bronze
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1-1/2
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Pression max. 125 lb/po²
  • Longueur 10-1/2 po
  • Hauteur 5-5/8 po
  • Vanne de détente Oui
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable 304
  • HP avec débit libre 3/4
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 3/4
  • HP à 25 lb/po² 3/4
  • HP à 50 lb/po² 1
  • HP à 75 lb/po² 1
  • HP à 100 lb/po² 1
  • HP à 125 lb/po² 1-1/2
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min 1-1/2
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min 7 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)