!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/8 IN., 1/3

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/8 IN., 1/3

DAYTON

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/8 IN., 1/3 close
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
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/8 IN., 1/3

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/8 IN., 1/3

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $301.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHJ6
  • N° de modèle du manufacturier 4KHJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.2 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService léger
  • Taille d'orifice3/8 po
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Pression max.100 lb/po²
  • EngrenageCylindrique, acier
  • Largeur5-3/8 po
  • Matériel de joint toriqueViton
  • Diamètre d'arbre0,63 po
  • Matériau d'arbreAcier
  • HP avec débit libre3/4
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min3/4
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po²6.9
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po²6.9
  • HP à 50 lb/po²1
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po²6.7
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po²6.8
  • HP à 100 lb/po²1-1/2
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min7,9 pi
  • Matériau de corps de pompe Fonte
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1-1/2
  • Plage de température -20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max. 550 SSU
  • Longueur 4 po
  • Hauteur 3-5/8 po
  • Vanne de détente Non
  • Hauteur d'arbre 2-5/8 po
  • Gal/min avec débit libre 7
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 7
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po² 6.9
  • HP à 25 lb/po² 3/4
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po² 6.8
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po² 6.8
  • HP à 75 lb/po² 1
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 6.6
  • Hauteur d'aspiration 7,9 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)