!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

DAYTON

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO close
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
TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/8 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $242.40 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHR2
  • N° de modèle du manufacturier 4KHR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.3 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService intermédiare
  • Taille d'orifice3/8 po
  • Boîtier de moteurCarbonator
  • Plage de température-20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max.550 SSU
  • Longueur7 po
  • Hauteur3-5/8 po
  • Vanne de détenteOui
  • Matériau d'arbreAcier
  • HP avec débit libre1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min1/2
  • HP à 20 lb/po²1/2
  • HP à 40 lb/po²1/2
  • HP à 60 lb/po²1/2
  • HP à 80 lb/po²1/2
  • HP à 100 lb/po²1/2
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min3,6 pi
  • Matériau de corps de pompe Fonte
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1/2
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Pression max. 100 lb/po²
  • Engrenage Cylindrique, acier
  • Largeur 2-1/2 po
  • Matériel de joint torique Viton
  • Diamètre d'arbre 0,5 po
  • Gal/min avec débit libre 4.4
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 4.4
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po² 4.3
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po² 4.2
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po² 4
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po² 3.8
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 3.60
  • Hauteur d'aspiration 3,6 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)