!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/4 PO 3/

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/4 PO 3/

DAYTON

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/4 PO 3/ close
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
TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/4 PO 3/

TETE POMPE ENGRENAGE ROTATIVE 3/4 PO 3/

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $651.78 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHF5
  • N° de modèle du manufacturier 4KHF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.8 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Taille d'orifice3/4 po
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Pression max.125 lb/po²
  • Longueur3-3/4 po
  • Hauteur3-1/4 po
  • Vanne de détenteOui
  • Hauteur d'arbre2-5/8 po
  • Gal/min avec débit libre10.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min10.8
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po²10.7
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²10.6
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po²10.5
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²10.2
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po²9.7
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min9.7
  • Hauteur d'aspiration12,3 pi
  • Matériau de corps de pompe Bronze
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1-1/2
  • Plage de température -20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max. 550 SSU
  • Largeur 10-3/8 po
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Diamètre d'arbre 0,63 po
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable 304
  • HP avec débit libre 3/4
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 3/4
  • HP à 25 lb/po² 3/4
  • HP à 50 lb/po² 1
  • HP à 75 lb/po² 1
  • HP à 100 lb/po² 1-1/2
  • HP à 125 lb/po² 1-1/2
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min 1-1/2
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min 12,3 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)