!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE POMPE ROTATIVE ENGRENAGES,1 PO,1 HP

TETE POMPE ROTATIVE ENGRENAGES,1 PO,1 HP

DAYTON

TETE POMPE ROTATIVE ENGRENAGES,1 PO,1 HP close
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
TETE POMPE ROTATIVE ENGRENAGES,1 PO,1 HP

TETE POMPE ROTATIVE ENGRENAGES,1 PO,1 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $577.24 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHH6
  • N° de modèle du manufacturier 4KHH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1663
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTête de pompe rotative à engrenages
  • ConceptionMonté sur colonne
  • Taille d'orifice1 po
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Pression max.100 lb/po²
  • EngrenageBronze
  • Largeur7-1/4 po
  • Matériel de joint toriqueBuna N
  • JointPTFE, emballage en Kevlar
  • Hauteur d'arbre3-9/16 po
  • Gal/min avec débit libre24.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min24.8
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po²24
  • HP à 25 lb/po²1-1/2
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²24.5
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po²23.9
  • HP à 75 lb/po²2
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²23.1
  • Hauteur d'aspiration19,6 pi
  • Facteur de marche nominal Service léger
  • Matériau de corps de pompe Bronze
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 3
  • Plage de température -20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max. 550 SSU
  • Longueur 5-1/4 po
  • Hauteur 4 po
  • Vanne de détente Non
  • Diamètre d'arbre 0,63 po
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable 304
  • HP avec débit libre 1-1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 1-1/2
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 24.7
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po² 24
  • HP à 50 lb/po² 2
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 24.3
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po² 23.4
  • HP à 100 lb/po² 3
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min 19,5 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)