!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1/4 IN., 1/4

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1/4 IN., 1/4

DAYTON

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1/4 IN., 1/4 close
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
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1/4 IN., 1/4

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1/4 IN., 1/4

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $254.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHG5
  • N° de modèle du manufacturier 4KHG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService léger
  • Taille d'orifice1/4 po
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Pression max.100 lb/po²
  • EngrenageBronze
  • Largeur6-1/4 po
  • Matériel de joint toriqueBuna N
  • Diamètre d'arbre0,5 po
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable 304
  • HP avec débit libre1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min1/2
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po²4.8
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po²3.5
  • HP à 50 lb/po²3/4
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po²4.6
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po²3
  • HP à 100 lb/po²1
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min3,5 pi
  • Matériau de corps de pompe Bronze
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1
  • Plage de température -20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max. 550 SSU
  • Longueur 3-5/8 po
  • Hauteur 3 po
  • Vanne de détente Non
  • Hauteur d'arbre 2-23/64 po
  • Gal/min avec débit libre 4.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 4.8
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po² 3.7
  • HP à 25 lb/po² 1/2
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po² 4.7
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po² 3.2
  • HP à 75 lb/po² 3/4
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 4.4
  • Hauteur d'aspiration 3,5 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)