!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROTARY GEAR PUMP HEAD,1 1/4 IN.,1 1

ROTARY GEAR PUMP HEAD,1 1/4 IN.,1 1

DAYTON

ROTARY GEAR PUMP HEAD,1 1/4 IN.,1 1 close
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
ROTARY GEAR PUMP HEAD,1 1/4 IN.,1 1

ROTARY GEAR PUMP HEAD,1 1/4 IN.,1 1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $937.63 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHF7
  • N° de modèle du manufacturier 4KHF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.8 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Taille d'orifice1-1/4 po
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Pression max.125 lb/po²
  • Longueur5-1/8 po
  • Hauteur4 po
  • Vanne de détenteOui
  • Hauteur d'arbre3-9/16 po
  • Gal/min avec débit libre24.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min24.8
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po²24.7
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²24.5
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po²24.3
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²23.9
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po²23.3
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min23.3
  • Hauteur d'aspiration19,5 pi
  • Matériau de corps de pompe Bronze
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 3
  • Plage de température -20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max. 550 SSU
  • Largeur 11-7/8 po
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Diamètre d'arbre 0,750 po
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable 304
  • HP avec débit libre 1-1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 1-1/2
  • HP à 25 lb/po² 1-1/2
  • HP à 50 lb/po² 2
  • HP à 75 lb/po² 2
  • HP à 100 lb/po² 3
  • HP à 125 lb/po² 3
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min 3
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min 19,5 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)