!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACTIONNEUR ROTATIF 90 DEG,ALESAGE 50MM

ACTIONNEUR ROTATIF 90 DEG,ALESAGE 50MM

SPEEDAIRE

ACTIONNEUR ROTATIF 90 DEG,ALESAGE 50MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ACTIONNEUR ROTATIF 90 DEG,ALESAGE 50MM

ACTIONNEUR ROTATIF 90 DEG,ALESAGE 50MM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $548.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5PEZ6
  • N° de modèle du manufacturier CDRB1BW50-90S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleActionneur rotatif
  • Angle de rotation (deg)90
  • Alésage50 mm
  • Taille d'orificeFiletage conique de 1/8 po
  • Plage de température de service40 à 140 Degrees F
  • Longueur d'arbre39,5 mm
  • Longueur d'entrée de clé5 mm
  • Matériau de boîtierAluminium anodisé
  • Longueur78 mm
  • Hauteur67 mm
  • Type En forme d'aube
  • Couple (po-lb) 88,51 po-lb/102 lb/po²
  • Type de coussin Aucun
  • Pression max. 145 lb/po²
  • Type d'arbre Acier au carbone
  • Diamètre d'arbre 12 mm
  • Hauteur de clé avec tige 13,5 mm
  • Matériau de groupe propulseur Acier au carbone
  • Largeur 70 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande