!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACTIONNEUR ROTATIF,90 DEG,COURSE 50MM

ACTIONNEUR ROTATIF,90 DEG,COURSE 50MM

SPEEDAIRE

ACTIONNEUR ROTATIF,90 DEG,COURSE 50MM close
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
ACTIONNEUR ROTATIF,90 DEG,COURSE 50MM

ACTIONNEUR ROTATIF,90 DEG,COURSE 50MM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $406.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5PEY4
  • N° de modèle du manufacturier CRB1BW50-90S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleActionneur rotatif
  • Angle de rotation (deg)90
  • Alésage50 mm
  • Taille d'orificeConique de 1/8 po
  • Plage de température de service40 à 140 Degrees F
  • Longueur d'arbre39,5 mm
  • Longueur d'entrée de clé5 mm
  • Matériau de boîtierAluminium anodisé
  • Longueur78 mm
  • Hauteur67 mm
  • Type En aube
  • Couple (po-lb) 88,51 po-lb/102 lb/po²
  • Type de coussin Aucun
  • Pression max. 145 lb/po²
  • Type d'arbre Acier au carbone
  • Diamètre d'arbre 12 mm
  • Hauteur de clé avec tige 13,5 mm
  • Matériau de groupe propulseur Acier au carbone
  • Largeur 70 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)