!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT CLIM,CP,1/4,1625,115 V,2 AXES

MOT CLIM,CP,1/4,1625,115 V,2 AXES

DAYTON

MOT CLIM,CP,1/4,1625,115 V,2 AXES close
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
MOT CLIM,CP,1/4,1625,115 V,2 AXES

MOT CLIM,CP,1/4,1625,115 V,2 AXES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $324.68 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5WJC4
  • N° de modèle du manufacturier 5WJC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 16
  • Poids à l’expédition 14.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour climatiseur individuel
  • HP1/4
  • Tension (V)115
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Phases1
  • Roulements de moteurDouille
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de service du moteur1
  • Hz60
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • Longueur sans tige5-9/16 po
  • Taille de goujon8-32 UNC
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • Longueur de borne59 po
  • NormesHomologation UL (E37403), certification CSA (244617)
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 8-1/2 po chacun
  • Rendement nominal (tr/min) 1 625
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Condensateur requis Oui
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 3,0
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 5 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Comprend Condensateur 7,5 mfd 370 VCA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)