!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS9476A
  • N° de modèle du manufacturier 9476A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 16
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour climatiseur individuel
  • HP1/6, 1/8, 1/10, 1/15
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Longueur d'arbre9-1/4 po
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Application de moteurCVCA/R
  • Roulements de moteurDouille
  • Classe d'isolationB
  • ServiceContinu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A)2,2, 1,6, 1,1, 0,9
  • Diamètre du corps5 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesUL, CSA
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Condensateur requis Inclus
  • Facteur de service du moteur 1
  • Hz 60
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur sans tige 5-7/16 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 5 po
  • Longueur de borne 26 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)