!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR CLIMTSR,CD PERM,OUV N VNT,1050TR/MIN

MTR CLIMTSR,CD PERM,OUV N VNT,1050TR/MIN

DAYTON

MTR CLIMTSR,CD PERM,OUV N VNT,1050TR/MIN close
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
MTR CLIMTSR,CD PERM,OUV N VNT,1050TR/MIN

MTR CLIMTSR,CD PERM,OUV N VNT,1050TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.02 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5WJC0
  • N° de modèle du manufacturier 5WJC0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Nb de vitesses4
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Longueur d'arbre10-1/2 po chacun
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Sous-application de moteurClimatiseur individuel
  • Condensateur requisIncluded
  • Facteur de service du moteur1
  • Hz60
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • Longueur sans tige4-3/4 po
  • Taille de goujon8-32 UNC
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • Longueur de borne59 po
  • HP 1/10
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 42Y
  • Diamètre d'arbre 3/8 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Phases 1
  • Roulements de moteur Douille
  • Classe d'isolation B
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 1,8
  • Diamètre du corps 5 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-1/4 po
  • Diamètre du cercle de vissage 4-7/16"
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (244617)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)